O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - 6ES7516-3UN00-0AB0 SIMATIC

Siemens - 6ES7516-3UN00-0AB0 SIMATIC

Ref. fabricante 6ES75163UN000AB0
Ref. Sonepar 238328
EAN 4047623408239

Especificações essenciais

  • Acessório do sistema: Sim
  • Adequado para funções de segurança: Sim
  • Altura: 147
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Com display: Sim
  • Com interface óptica: Não
  • Construção frontal possível: Não
  • Equipamento associado (Ex ia): Não
  • Equipamento associado (Ex ib): Não
  • Largura: 175
  • Mestre de Link IO: Não
  • Modelo: Modular
  • Montagem na parede/montagem direta: Não
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
  • Número de entradas analógicas: 0
  • Número de entradas digitais: 0
  • Número de interfaces HW outras: 0
  • Número de interfaces HW paralelas: 0
  • Número de interfaces HW RS-232: 0
  • Número de interfaces HW RS-422: 0
  • Número de interfaces HW RS-485: 1
  • Número de interfaces HW sem fio: 0
  • Número de interfaces HW USB: 0
  • Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 2
  • Número de interfaces PROFINET: 2
  • Número de saídas analógicas: 0
  • Número de saídas de relé: 0
  • Número de saídas digitais: 0
  • Número máximo temporizadores: -
  • Possível extensão de memória do programa: Não
  • Possível montagem em calha: Sim
  • Possível montagem em rack: Não
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
  • Protocolo de suporte para ASI: Não
  • Protocolo de suporte para CAN: Não
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
  • Protocolo de suporte para KNX: Não
  • Protocolo de suporte para LON: Não
  • Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: Sim
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: Sim
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: Sim
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
  • Protocolo de suporte para SERCOS: Não
  • Protocolo de suporte para SUCONET: Não
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: Sim
  • Rádio padrão Bluetooth: Não
  • Rádio padrão GPRS: Não
  • Rádio padrão GSM: Não
  • Rádio padrão WLAN 802.11: Não
  • Redundância: Não
  • SIL de acordo com IEC 61508: 3
  • Tamanho da memória: 6500
  • Tempo de processamento (1K, operação binária): 0.01
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: 19.2
  • Tipo de memória: Outro
  • Tipo de tensão de alimentação: DC
  • UMTS padrão de rádio: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades