O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - 6ES7453-3AH00-0AE0 - SIMATIC S7-400, Módulo de Função FM 453 para posionamento. Inclui pacote de configuração em CD.

Siemens - 6ES7453-3AH00-0AE0 - SIMATIC S7-400, Módulo de Função FM 453 para posionamento. Inclui pacote de configuração em CD.

Ref. fabricante 6ES74533AH000AE0
Ref. Sonepar 259816
EAN 4025515129509

Especificações essenciais

  • Adequado para CNC: Sim
  • Adequado para contar: Não
  • Adequado para controlador de came: Não
  • Adequado para controlador de caminho: Não
  • Adequado para controlo de pressão: Não
  • Adequado para controlo de soldagem: Não
  • Adequado para controlo de temperatura: Não
  • Adequado para controlo de vários eixos: Não
  • Adequado para detecção de valor absoluto: Sim
  • Adequado para detecção de valores incrementais: Sim
  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Adequado para medição de fluxo: Não
  • Adequado para NC: Sim
  • Adequado para ponderação: Não
  • Adequado para posicionamento de vários eixos: Sim
  • Adequado para serra oscilante: Não
  • Adequado para SSI: Sim
  • Altura: 290
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Equipamento associado (Ex ia): Não
  • Equipamento associado (Ex ib): Não
  • Função de posicionamento eletrónico disponível: Sim
  • Largura: 50
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
  • Número de funções: -
  • Possível controlador de eixo único: Não
  • Possível controlador de fluxo: Não
  • Possível posicionamento de eixo único: Não
  • Redundância: Não
  • SIL de acordo com IEC 61508: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades