O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - 6ES7431-0HH00-0AB0 - SIMATIC S7-400, Módulo de Sinal SM 431, com 16 entradas analógicas com resolução de 13 Bits, U / I, não isolada.

Siemens - 6ES7431-0HH00-0AB0 - SIMATIC S7-400, Módulo de Sinal SM 431, com 16 entradas analógicas com resolução de 13 Bits, U / I, não isolada.

Ref. fabricante 6ES74310HH000AB0
Ref. Sonepar 259812
EAN 4025515128960

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola/parafuso
  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura: 290
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
  • Corrente de saída: -
  • Entrada, corrente: Sim
  • Entrada, resistência: Não
  • Entrada, tensão: Sim
  • Entrada, termómetro de resistência: Não
  • Entrada, termopar: Não
  • Entradas analógicas configuráveis: Sim
  • Equipamento associado (Ex ia): -
  • Equipamento associado (Ex ib): -
  • Largura: 25
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
  • Número de entradas analógicas: 16
  • Número de saídas analógicas: 0
  • Resolução das entradas analógicas: 13
  • Resolução das saídas analógicas: -
  • Saídas analógicas configuráveis: -
  • SIL de acordo com IEC 61508: -
  • Sinal de entrada, configurável: Sim
  • Sinal de saída configurável: -
  • Tensão de saída: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades