O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - 6ES7422-1BL00-0AA0 - SIMATIC S7-400, Módulo de Sinal SM 422, com 32 saídas digitais de 24V DC, 0,5A.

Siemens - 6ES7422-1BL00-0AA0 - SIMATIC S7-400, Módulo de Sinal SM 422, com 32 saídas digitais de 24V DC, 0,5A.

Ref. fabricante 6ES74221BL000AA0
Ref. Sonepar 259811
EAN 4025515128946

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola/parafuso
  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura: 290
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
  • Corrente de entrada ao sinal 1: -
  • Corrente de saída: 0.5
  • Entradas digitais configuráveis: -
  • Equipamento associado (Ex ia): Não
  • Equipamento associado (Ex ib): Não
  • Largura: 25
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
  • Número de entradas digitais: 0
  • Número de saídas digitais: 32
  • Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: Sim
  • Redundância: Sim
  • Saídas digitais configuráveis: Sim
  • SIL de acordo com IEC 61508: -
  • Tempo de atraso na troca de sinal: 1.0
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: 20.4
  • Tensão permitida na entrada: -
  • Tensão permitida na saída: 0.0
  • Tipo de saída digital: Transistor
  • Tipo de tensão (tensão de entrada): -
  • Tipo de tensão de alimentação: DC
  • Tipo de tensão de saída: DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades