O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6ES7407-0RA02-0AA0 - SIMATIC S7-400, Fonte de Alimentação PS 407, tensão de 120/230V AC/DC, 20A.
Ref. fabricante 6ES74070RA020AA0
Ref. Sonepar 259381
EAN 4019169144308
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 290
- Largura: 50
- Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: 1.4
- Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: 1.4
- Máx. corrente de entrada DC: 1.4
- Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de saída DC: -
- Potência: -
- Redundância: Não
- Tensão de entrada em CA 50 Hz: 85.0
- Tensão de entrada em CA 60 Hz: 85.0
- Tensão de entrada em DC: 88.0
- Tensão de saída CA de 50 Hz: -
- Tensão de saída CA de 60 Hz: -
- Tensão de saída DC: 5.0
- Tipo de tensão (tensão de entrada): AC/DC
- Tipo de tensão de saída: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876