O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6ES7400-1JA01-0AA0 - SIMATIC S7-400, Rack UR2, bastidor universal com 9 slots, P e K bus, fonte de alimentação plugável.
Ref. fabricante 6ES74001JA010AA0
Ref. Sonepar 259799
EAN 4025515128267
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 290
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com fonte de alimentação integrada: Não
- Construção frontal possível: Sim
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Largura: 257.5
- Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de entrada DC: -
- Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de saída DC: -
- Montagem na parede/montagem direta: Sim
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de slots: 9
- Possível montagem em calha: Não
- Possível montagem em rack: Sim
- Redundância: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de entrada em CA 50 Hz: -
- Tensão de entrada em CA 60 Hz: -
- Tensão de entrada em DC: -
- Tensão de saída CA de 50 Hz: -
- Tensão de saída CA de 60 Hz: -
- Tensão de saída DC: -
- Tipo de tensão (tensão de entrada): -
- Tipo de tensão de saída: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876