O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6ES7350-1AH03-0AE0 - SIMATIC S7-300, Módulo contador FM 350-1, com funções de contagem até 500 KHz, 20 pinos. Inclui pacote de configuração e manua...
Ref. fabricante 6ES73501AH030AE0
Ref. Sonepar 259798
EAN 4025515069324
Especificações essenciais
- Adequado para CNC: Não
- Adequado para contar: Sim
- Adequado para controlador de came: Não
- Adequado para controlador de caminho: Não
- Adequado para controlo de pressão: Não
- Adequado para controlo de soldagem: Não
- Adequado para controlo de temperatura: Não
- Adequado para controlo de vários eixos: Não
- Adequado para detecção de valor absoluto: Não
- Adequado para detecção de valores incrementais: Sim
- Adequado para funções de segurança: Não
- Adequado para medição de fluxo: Não
- Adequado para NC: Não
- Adequado para ponderação: Não
- Adequado para posicionamento de vários eixos: Não
- Adequado para serra oscilante: Não
- Adequado para SSI: Não
- Altura: 125
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Função de posicionamento eletrónico disponível: Não
- Largura: 40
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de funções: -
- Possível controlador de eixo único: Não
- Possível controlador de fluxo: Não
- Possível posicionamento de eixo único: Não
- Redundância: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876