O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6ES7334-0KE00-0AB0 - SIMATIC S7-300, Módulo de Sinal SM 334 com 4 entradas analógicas, 4 x 12 Bits e 2 saídas analógicas, 2 x 12 Bits, 0-10V / PT10...
Ref. fabricante 6ES73340KE000AB0
Ref. Sonepar 259794
EAN 4025515061359
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola/parafuso
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 125
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Corrente de saída: Não
- Entrada, corrente: Não
- Entrada, resistência: Sim
- Entrada, tensão: Sim
- Entrada, termómetro de resistência: Sim
- Entrada, termopar: Não
- Entradas analógicas configuráveis: Sim
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Largura: 40
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas analógicas: 4
- Número de saídas analógicas: 2
- Resolução das entradas analógicas: 12
- Resolução das saídas analógicas: 12
- Saídas analógicas configuráveis: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Sinal de entrada, configurável: Sim
- Sinal de saída configurável: Sim
- Tensão de saída: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876