O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6ES7315-7TJ10-0AB0 SIMATIC
Ref. fabricante 6ES73157TJ100AB0
Ref. Sonepar 259521
EAN 4025515082552
Especificações essenciais
- Acessório do sistema: Sim
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 125
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com display: Não
- Com interface óptica: Não
- Construção frontal possível: Não
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Largura: 120
- Mestre de Link IO: Não
- Modelo: Compacto
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas analógicas: 0
- Número de entradas digitais: 4
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 2
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 1
- Número de interfaces PROFINET: 1
- Número de saídas analógicas: 0
- Número de saídas de relé: 0
- Número de saídas digitais: 8
- Número máximo temporizadores: -
- Possível extensão de memória do programa: Não
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem em rack: Não
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Sim
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Sim
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Sim
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Redundância: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tamanho da memória: 384
- Tempo de processamento (1K, operação binária): 0.05
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 19.2
- Tipo de memória: RAM
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876