O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6ES7223-0BD30-0XB0 - SIMATIC S7-1200, Signal Board 1223 com 2 entradas digitais 24V DC e 2 saídas digitais 24V DC, 0,5 A.
Ref. fabricante 6ES72230BD300XB0
Ref. Sonepar 259520
EAN 6940408100466
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 62
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Corrente de entrada ao sinal 1: 500
- Corrente de saída: 0.5
- Entradas digitais configuráveis: Sim
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Largura: 38
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas digitais: 2
- Número de saídas digitais: 2
- Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: Não
- Redundância: Sim
- Saídas digitais configuráveis: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tempo de atraso na troca de sinal: 0.2
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 20.4
- Tensão permitida na entrada: 0.0
- Tensão permitida na saída: 20.4
- Tipo de saída digital: Transistor
- Tipo de tensão (tensão de entrada): DC
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Tipo de tensão de saída: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876