O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6ES7138-6AA01-2BA0 SIMATIC
Ref. fabricante 6ES71386AA012BA0
Ref. Sonepar 238276
EAN 4047623410843
Especificações essenciais
- Acessório do sistema: Sim
- Adequado para CNC: Não
- Adequado para contar: Sim
- Adequado para controlador de came: Não
- Adequado para controlador de caminho: Não
- Adequado para controlo de pressão: Não
- Adequado para controlo de soldagem: Não
- Adequado para controlo de temperatura: Não
- Adequado para controlo de vários eixos: Não
- Adequado para detecção de valor absoluto: -
- Adequado para detecção de valores incrementais: Sim
- Adequado para funções de segurança: Não
- Adequado para medição de fluxo: Não
- Adequado para NC: Não
- Adequado para ponderação: Não
- Adequado para posicionamento de vários eixos: Não
- Adequado para serra oscilante: Não
- Adequado para SSI: Não
- Altura: 73
- Bloco de função de bloqueio de reinício: Não
- Bloco de funções de controlo do contator: Não
- Bloco funcional circuito de duas mãos: Não
- Bloco funcional de controlo de acesso: Não
- Bloco funcional de equipamento de proteção eletro-sensível: Não
- Bloco funcional do comutador de validação: Não
- Bloco funcional para paragem de emergência: Não
- Bloco funcional para selecionar o modo de operação: Não
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com interface óptica: Não
- Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Sim
- Construção frontal possível: Não
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Função de posicionamento eletrónico disponível: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 15
- Medição de frequência: -
- Mestre de Link IO: Não
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de funções: -
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: -
- Número de interfaces HW RS-485: -
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Possível controlador de eixo único: Não
- Possível controlador de fluxo: Não
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem em rack: Não
- Possível posicionamento de eixo único: Não
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Reinicialização automática do bloco de funções: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 19.2
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876