O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6AV6647-0AH11-3AX0 SIMATIC HMI
Ref. fabricante 6AV66470AH113AX0
Ref. Sonepar 217600
EAN 4019169669672
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura da frente: 97
- Com indicação de mensagem: Sim
- Com interfaces software: Não
- Com receitas: Sim
- Com saída da impressora: Não
- Com sistema de mensagens (incluindo buffer e confirmação): Sim
- Com teclado alfanumérico: Sim
- Com teclado numérico: Sim
- Com visor a cores: Sim
- Componentes de software adicionais, carregáveis: Não
- Diagonal do ecrã: 3.6
- Grau de proteção (IP), frente: IP65
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: -
- Largura da frente: 165
- Memória útil do projeto/memória do utilizador: 1000
- Mestre de Link IO: Não
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Número de botões com LED: 0
- Número de botões de função programáveis: 10
- Número de botões do sistema: 10
- Número de cores do ecrã: 4
- Número de escalas de cinza/azuis da consola: 0
- Número de idiomas online: 5
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 1
- Número de interfaces PROFINET: 1
- Número de níveis de senha: 50
- Número de pixels, horizontal: 240
- Número de pixels, vertical: 80
- Possível montagem em calha: Não
- Possível representação do valor do processo (saída) possível: Sim
- Possível valor padrão de entrada (entrada) possível: Sim
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Sim
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Sim
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Tecnologia de toque: -
- Temperatura de operação: 0
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 19.2
- Tipo de consola: STN
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947