O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura da frente: 354.8
- Com ecrã sensível ao toque: Não
- Com exibição no ecrã: Sim
- Com interface HW PS2: Sim
- Com interface USB HW: Sim
- Com sinal de vídeo de interface HW, analógico: Sim
- Com sinal de vídeo digital da interface HW: Sim
- Com visor a cores: Sim
- Construção frontal possível: Sim
- Controlo do cursor do mouse integrado: Sim
- Frequência de quadros: 60
- Grau de proteção (IP), frente: IP65
- Largura da frente: 482.6
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Número de botões de função: 0
- Número de cores do ecrã: 16.7
- Número de escalas de cinza/azuis da consola: 3
- Número de pixels, horizontal: 1280
- Número de pixels, vertical: 1024
- Possível montagem em calha: Não
- Possível montagem em rack: Sim
- Profundidade incorporada: -
- Teclado integrado: Não
- Temperatura de operação: 0-50
- Tipo de consola: TFT
- Tipo de tensão de alimentação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade