O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2861302 IB IL AI 2/SF-PAC
Ref. fabricante 2861302
Ref. Sonepar 237438
EAN 4017918894245
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Acessório do sistema: Sim
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: -
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Sim
- Construção frontal possível: Não
- Corrente de saída: Não
- Entrada, corrente: Sim
- Entrada, resistência: Não
- Entrada, tensão: Sim
- Entrada, termómetro de resistência: Não
- Entrada, termopar: Não
- Entradas analógicas configuráveis: Sim
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 12.2
- Mestre de Link IO: Não
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas analógicas: 2
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 2
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: -
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Número de saídas analógicas: 0
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem em rack: Não
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
- Protocolo de suporte para ASI: -
- Protocolo de suporte para CAN: -
- Protocolo de suporte para Data-Highway: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para KNX: -
- Protocolo de suporte para LON: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
- Protocolo de suporte para SERCOS: -
- Protocolo de suporte para SUCONET: -
- Protocolo de suporte para TCP/IP: -
- Rádio padrão Bluetooth: -
- Rádio padrão GPRS: -
- Rádio padrão GSM: -
- Rádio padrão WLAN 802.11: -
- Resolução das entradas analógicas: -
- Resolução das saídas analógicas: -
- Saídas analógicas configuráveis: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Sinal de entrada, configurável: Sim
- Sinal de saída configurável: Não
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 0
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 0
- Tensão de alimentação DC: 19.2
- Tensão de saída: Não
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- UMTS padrão de rádio: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade