O produto foi adicionado com sucesso.
        Phoenix Contact - 1683468 SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP
Ref. fabricante 1683468
                        Ref. Sonepar 264396
                                EAN 4017918166915
                        
                    Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: HB
- Corrente nominal: -
- Grau de poluição: 1
- Grau de proteção (IP), montado: IP65
- Material do anel roscado: Outro
- Material do corpo: Outro
- Modelo: -
- Número de pólos: -
- Temperatura ambiente: 90
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 48
- Tipo de contacto: -
Condicionantes
- 
                                        Min. 5 unidades