O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1669741 SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR
Ref. fabricante 1669741
Ref. Sonepar 247952
EAN 4017918134648
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Não
- Comprimento do cabo: -
- Cor da bainha do cabo: -
- Corrente nominal: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato do corpo base: -
- Material do revestimento do cabo: -
- Número de pólos: 3
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: -
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: -
- Resistência de continuidade: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -25
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -25
- Tensão nominal: 48
- Tipo de cabo: -
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: M8
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: -
- Tipo de contato do lado da caixa: Fêmea (jack)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: -
- Vulcanizar: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade