O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura da frente: 130
- Com indicação de mensagem: Sim
- Com interfaces software: Sim
- Com receitas: Sim
- Com saída da impressora: Sim
- Com sistema de mensagens (incluindo buffer e confirmação): Sim
- Com teclado alfanumérico: Sim
- Com teclado numérico: Sim
- Com visor a cores: Sim
- Componentes de software adicionais, carregáveis: Sim
- Diagonal do ecrã: 5.7
- Grau de proteção (IP), frente: IP65
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: 4X
- Largura da frente: 170
- Memória útil do projeto/memória do utilizador: 64000
- Mestre de Link IO: Não
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Número de botões com LED: 0
- Número de botões de função programáveis: 0
- Número de botões do sistema: 1
- Número de cores do ecrã: 65536
- Número de escalas de cinza/azuis da consola: 0
- Número de idiomas online: 100
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 1
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 1
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 1
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 2
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 1
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Número de níveis de senha: 200
- Número de pixels, horizontal: 640
- Número de pixels, vertical: 480
- Possível montagem em calha: Não
- Possível representação do valor do processo (saída) possível: Sim
- Possível valor padrão de entrada (entrada) possível: Sim
- Profundidade incorporada: 34
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Sim
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Sim
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Sim
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Sim
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Tecnologia de toque: Função de toque resistente
- Temperatura de operação: 0
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 0
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 0
- Tensão de alimentação DC: 20.4
- Tipo de consola: TFT
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade