O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1401044 SAC-3P- 2,0-500/M8FSKA
Ref. fabricante 1401044
Ref. Sonepar 247941
EAN 4046356519335
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Não
- Comprimento do cabo: -
- Cor da bainha do cabo: -
- Corrente nominal: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato do corpo base: -
- Material do revestimento do cabo: PVC
- Número de pólos: 3
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Direito
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Outro
- Resistência de continuidade: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -25
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -25
- Tensão nominal: 48
- Tipo de cabo: -
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: M8
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: Outro
- Tipo de contato do lado da caixa: Fêmea (jack)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: -
- Vulcanizar: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade