O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1334910000 UR20-FBC-EC
Ref. fabricante 1334910000
Ref. Sonepar 260622
EAN 4050118138283
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Acessório do sistema: -
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 120
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com acoplador de barramento para conexão de estação modular: -
- Com fonte de alimentação integrada: Sim
- Com interface óptica: -
- Com módulos conectáveis, E/S analógica: Não
- Com módulos conectáveis, E/S digital: Não
- Com módulos conectáveis, módulos centrais: Não
- Com módulos conectáveis, módulos de comunicação: Não
- Com módulos conectáveis, módulos de função e tecnologia: Não
- Com módulos conectáveis, outros: Não
- Com separação potencial: Não
- Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Não
- Construção frontal possível: Não
- Equipamento associado (Ex ia): -
- Equipamento associado (Ex ib): -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 52
- Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de entrada DC: -
- Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de saída DC: -
- Mestre de Link IO: -
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de interfaces HW de série TTY: -
- Número de interfaces HW outras: -
- Número de interfaces HW paralelas: -
- Número de interfaces HW RS-232: -
- Número de interfaces HW RS-422: -
- Número de interfaces HW RS-485: -
- Número de interfaces HW sem fio: -
- Número de interfaces HW USB: -
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: -
- Número de interfaces PROFINET: -
- Número de slots: -
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem em rack: Não
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
- Protocolo de suporte para ASI: -
- Protocolo de suporte para CAN: -
- Protocolo de suporte para Data-Highway: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para KNX: -
- Protocolo de suporte para LON: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
- Protocolo de suporte para SERCOS: -
- Protocolo de suporte para SUCONET: -
- Protocolo de suporte para TCP/IP: -
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de entrada em CA 50 Hz: -
- Tensão de entrada em CA 60 Hz: -
- Tensão de entrada em DC: -
- Tensão de saída CA de 50 Hz: -
- Tensão de saída CA de 60 Hz: -
- Tensão de saída DC: -
- Tipo de tensão (tensão de entrada): -
- Tipo de tensão de saída: -
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade