O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Automação
Weidmuller - 1334710000 UR20-PF-I

Weidmuller - 1334710000 UR20-PF-I

Ref. fabricante 1334710000
Ref. Sonepar 260613
EAN 4050118138023

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Acessório do sistema: Não
  • Adequado como módulo de segmento: Não
  • Adequado para funções de segurança: -
  • Altura: 120
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: -
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
  • Com interface óptica: Não
  • Com módulo de fonte de alimentação: Não
  • Com separação potencial: -
  • Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Sim
  • Construção frontal possível: Não
  • Equipamento associado (Ex ia): -
  • Equipamento associado (Ex ib): -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 11.5
  • Módulo remoto: Não
  • Montagem na parede/montagem direta: Não
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
  • Número de interfaces HW de série TTY: 0
  • Número de interfaces HW outras: 0
  • Número de interfaces HW paralelas: 0
  • Número de interfaces HW RS-232: 0
  • Número de interfaces HW RS-422: 0
  • Número de interfaces HW RS-485: 0
  • Número de interfaces HW sem fio: 0
  • Número de interfaces HW USB: -
  • Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
  • Número de interfaces PROFINET: 0
  • Possível diagnóstico de bus: Não
  • Possível montagem em calha: Sim
  • Possível montagem em rack: Não
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
  • Protocolo de suporte para ASI: Não
  • Protocolo de suporte para CAN: -
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
  • Protocolo de suporte para KNX: Não
  • Protocolo de suporte para LON: Não
  • Protocolo de suporte para MODBUS: -
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
  • Protocolo de suporte para SERCOS: Não
  • Protocolo de suporte para SUCONET: Não
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
  • Rádio padrão Bluetooth: Não
  • Rádio padrão GPRS: Não
  • Rádio padrão GSM: Não
  • Rádio padrão WLAN 802.11: Não
  • SIL de acordo com IEC 61508: -
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: -
  • Tipo de tensão de alimentação: -
  • UMTS padrão de rádio: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades