O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1315440000 UR20-16DO-N
Ref. fabricante 1315440000
Ref. Sonepar 248816
EAN 4050118118186
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Acessório do sistema: -
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: -
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com interface óptica: -
- Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: -
- Construção frontal possível: -
- Corrente de entrada ao sinal 1: -
- Corrente de saída: -
- Corrente de saída na saída digital: -
- Entrada analógica, corrente: -
- Entrada analógica, resistência: -
- Entrada analógica, temperatura da resistência: -
- Entrada analógica, tensão: -
- Entrada analógica, termopar: -
- Entradas analógicas configuráveis: -
- Entradas digitais configuráveis: -
- Equipamento associado (Ex ia): -
- Equipamento associado (Ex ib): -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: -
- Mestre de Link IO: -
- Montagem na parede/montagem direta: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas analógicas: -
- Número de entradas digitais: -
- Número de interfaces HW de série TTY: -
- Número de interfaces HW outras: -
- Número de interfaces HW paralelas: -
- Número de interfaces HW RS-232: -
- Número de interfaces HW RS-422: -
- Número de interfaces HW RS-485: -
- Número de interfaces HW sem fio: -
- Número de interfaces HW USB: -
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: -
- Número de interfaces PROFINET: -
- Número de saídas analógicas: -
- Número de saídas digitais: -
- Possível montagem em calha: -
- Possível montagem em rack: -
- Proteção contra curto-circuito, saídas digitais disponíveis: -
- Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: -
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
- Protocolo de suporte para ASI: -
- Protocolo de suporte para CAN: -
- Protocolo de suporte para Data-Highway: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para KNX: -
- Protocolo de suporte para LON: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
- Protocolo de suporte para SERCOS: -
- Protocolo de suporte para SUCONET: -
- Protocolo de suporte para TCP/IP: -
- Rádio padrão Bluetooth: -
- Rádio padrão GPRS: -
- Rádio padrão GSM: -
- Rádio padrão WLAN 802.11: -
- Resolução das entradas analógicas: -
- Resolução das saídas analógicas: -
- Saída analógica, corrente: -
- Saída analógica, tensão: -
- Saídas analógicas configuráveis: -
- Saídas digitais configuráveis: -
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Sinal de entrada analógica configurável: -
- Sinal de saída analógica configurável: -
- Tempo de atraso na troca de sinal: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de saída na saída digital: -
- Tensão permitida na entrada: -
- Tensão permitida na saída: -
- Tipo de saída digital: -
- Tipo de tensão (tensão de entrada): -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- Tipo de tensão de saída: -
- UMTS padrão de rádio: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade