O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1286880000 IE-MC-VLT-1TX-1SC
Ref. fabricante 1286880000
Ref. Sonepar 213923
EAN 4050118077599
Especificações essenciais
- Adequado para montagem de 19 polegadas: -
- Altura: 135
- Controlado: -
- Ethernet: Sim
- Ethernet Gigabit: Sim
- Ethernet rápida: Sim
- Largura: 53.6
- Montagem na parede/montagem direta: Sim
- Número de portas 10 Gbps SC (LX): -
- Número de portas 10 Gbps SC (SX): -
- Número de portas 10 Mbps BNC: -
- Número de portas 10 Mbps de SC: -
- Número de portas 10 Mbps de ST: -
- Número de portas 10 Mbps MTRJ: -
- Número de portas 10 Mbps RJ45: -
- Número de portas 10 Mbps VF-45: -
- Número de portas 10/100 Mbps RJ45: -
- Número de portas 10/100/1000 Mbps RJ45: -
- Número de portas 100 Mbps RJ45: -
- Número de portas 100 Mbps SC: -
- Número de portas 100 Mbps ST: -
- Número de portas 100 Mbps VF-45: -
- Número de portas 1000 Mbps LC (LX): -
- Número de portas 1000 Mbps LC (SX): -
- Número de portas 1000 Mbps RJ45: -
- Número de portas 1000 Mbps SC (LX): -
- Número de portas 1000 Mbps SC (SX): -
- Número de portas AUI de 10 Mbps: -
- Número de portas GIBC (LX): -
- Número de portas GIBC (SX): -
- Número de portas LC de 10 Gbps (LX): -
- Número de portas LC de 10 Gbps (SX): -
- Número de portas Mini-GBIC (LX): -
- Número de portas Mini-GBIC (SX): -
- PoE: -
- Possível montagem em calha: Sim
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tipo de construção: -
- Tipo de tensão de alimentação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade