O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1044470010 C PROFINET RJ45IP20
Ref. fabricante 1044470010
Ref. Sonepar 220282
EAN 4032248776573
Especificações essenciais
- Adequado para corrente guia de cabos: -
- Alavanca de bloqueio: -
- Atribuição de pinos: Outro
- Calibre-AWG: -
- Categoria: 5
- Comprimento: 1
- Conexão da caixa do ligador 1: Outro
- Conexão da caixa do ligador 2: Outro
- Construção de cabos: 1x4
- Cor da bainha externa: Verde
- Cor manga anti-torção: -
- Grau de proteção (IP): -
- Manga anti-torção: Nenhum
- Material da carcaça do conector de ligação 1: -
- Material da carcaça do conector de ligação 2: -
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Sim
- Retardante de chama: De acordo com EN 60332-3-24
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Sim
- Tipo de cabo: SF/UTP
- Tipo de conexão do conector 1: M12
- Tipo de conexão do conector 2: RJ45 8 (8)
Condicionantes
-
Min. 1 unidade