O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Obo Bettermann - 2085763 BUCIM V-TEC LMS PG 16

Obo Bettermann - 2085763 BUCIM V-TEC LMS PG 16

Ref. fabricante 2085763
Ref. Sonepar 602901
EAN 4012195840978

Especificações essenciais

  • Acabamento antideflagrante: Não
  • Acoplamento de cabo plano: Não
  • Área de selagem múltipla: Não
  • Blindado: -
  • Com alívio de tensão: Sim
  • Com contraporca: Não
  • Comprimento da rosca: 10
  • Cor: -
  • Dimensão angular hexagonal: -
  • Fixação sem contraporca: -
  • Grau de proteção (IP): IP68
  • Largura da chave: 24
  • Ligação à porca divisível: Não
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Metal
  • Modelo: Direito
  • Número RAL: -
  • Para cabo blindado: -
  • Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
  • Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
  • Para o diâmetro do cabo: 10
  • Passo (da rosca): -
  • Proteção do raio de curvatura: Não
  • Qualidade do material: Latão
  • Reforçado com fibra de vidro: Não
  • Resistente aos impactos: Não
  • Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
  • Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 16
  • Temperatura de utilização: -20
  • Tipo de acabamento: Niquelado
  • Tipo de rosca: PG
  • Tipo de vedação: Anel de vedação
  • Versão EMC: -

Condicionantes

  • Min. 25 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades