O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2082543 BUCIM 162/MS PG 16 MS
Ref. fabricante 2082543
Ref. Sonepar 602877
EAN 4012195187691
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Blindado: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Não
- Comprimento da rosca: 6.5
- Cor: -
- Dimensão angular hexagonal: -
- Fixação sem contraporca: -
- Grau de proteção (IP): IP54
- Largura da chave: -
- Ligação à porca divisível: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Metal
- Modelo: -
- Número RAL: -
- Para cabo blindado: -
- Para locais com classificação Ex Gás: -
- Para locais com classificação Ex Poeira: -
- Para o diâmetro do cabo: 7.5
- Passo (da rosca): -
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: Latão
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Não
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Niquelado
- Tipo de rosca: PG
- Tipo de vedação: Anel recortado
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 25 unidades