O produto foi adicionado com sucesso.
        Obo Bettermann - 2035359 BUCIM 106 M32 CZ
Ref. fabricante 2035359
                        Ref. Sonepar 816474
                                EAN 4012195467410
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: -
- Área de selagem múltipla: Não
- Blindado: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Não
- Comprimento da rosca: 11
- Cor: Cinzento
- Dimensão angular hexagonal: -
- Fixação sem contraporca: -
- Grau de proteção (IP): IP65
- Largura da chave: -
- Ligação à porca divisível: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Direito
- Número RAL: 7035
- Para cabo blindado: -
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: 18
- Passo (da rosca): -
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: Poliestireno
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Sim
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 32
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de rosca: Métrico
- Tipo de vedação: Anel de vedação
- Versão EMC: -
Condicionantes
- 
                                        Min. 10 unidades