O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2029690 PASSA CABOS 107 C VM 2
Ref. fabricante 2029690
Ref. Sonepar 816398
EAN 4012195036258
Especificações essenciais
- Acabamento do ângulo: -
- Adequado para tamanho de rosca métrica: 25
- Adequado para tamanho de rosca NPT: -
- Com alívio de tensão: -
- Comprimento total: -
- Cor: Preto
- Diâmetro do furo: 8
- Diâmetro externo: 19.800000000000001
- Diâmetro interno: 8
- Emenda para tamanho de rosca NPT: -
- Entrada de Cabo: Redondo
- Espessura: 10
- Estanque: -
- Estanque ao gás: -
- Grau de proteção (IP): -
- Inserto para prensa-cabo: Sim
- Livre de halogéneo: -
- Material: Borracha
- Modelo: -
- Montagem para tamanho de rosca PG: -
- Número de cabos: -
- Número de canais: -
- Para espessura de parede: -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Qualidade do material: Outro
- Resistente ao fogo: -
- Tamanho da rosca (métrica): 25
- Tamanho da rosca PG: -
- Técnica de retração: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: -
Condicionantes
-
Min. 50 unidades