O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2024928 BUCIM V-TEC M25 3X9 SE
Ref. fabricante 2024928
Ref. Sonepar 816372
EAN 4012196334599
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Sim
- Blindado: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Sim
- Comprimento da rosca: 11
- Cor: Cinzento
- Dimensão angular hexagonal: 35
- Fixação sem contraporca: -
- Grau de proteção (IP): IP67
- Largura da chave: -
- Ligação à porca divisível: Sim
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Direito
- Número RAL: -
- Para cabo blindado: -
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: -
- Passo (da rosca): 1.5
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: Policarbonato (PC)
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Sim
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 25
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de rosca: Métrico
- Tipo de vedação: Anel de vedação
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 5 unidades