O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2024284 BUCIM V-TEC L PG 7 CZ
Ref. fabricante 2024284
Ref. Sonepar 816357
EAN 4012195839538
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Blindado: -
- Com alívio de tensão: Sim
- Com contraporca: Não
- Comprimento da rosca: 15
- Cor: Cinzento
- Dimensão angular hexagonal: 16.5
- Fixação sem contraporca: -
- Grau de proteção (IP): IP68
- Largura da chave: 15
- Ligação à porca divisível: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Direito
- Número RAL: 7035
- Para cabo blindado: -
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: 2.5
- Passo (da rosca): 1.5
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: Poliamida
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Não
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 7
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de rosca: PG
- Tipo de vedação: Anel de vedação
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 50 unidades