O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Obo Bettermann - 2022776 BUC V-TEC M63X1,5 CZCL

Obo Bettermann - 2022776 BUC V-TEC M63X1,5 CZCL

Ref. fabricante 2022776
Ref. Sonepar 839249
EAN 4012195860990

Especificações essenciais

  • Acabamento antideflagrante: Não
  • Acoplamento de cabo plano: Não
  • Área de selagem múltipla: Não
  • Blindado: -
  • Com alívio de tensão: Sim
  • Com contraporca: Não
  • Comprimento da rosca: 12
  • Cor: Cinzento
  • Dimensão angular hexagonal: -
  • Fixação sem contraporca: -
  • Grau de proteção (IP): IP68
  • Largura da chave: -
  • Ligação à porca divisível: Não
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Direito
  • Número RAL: 7035
  • Para cabo blindado: -
  • Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
  • Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
  • Para o diâmetro do cabo: 36
  • Passo (da rosca): 1.5
  • Proteção do raio de curvatura: Não
  • Qualidade do material: Poliamida
  • Reforçado com fibra de vidro: Não
  • Resistente aos impactos: Não
  • Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
  • Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 63
  • Temperatura de utilização: -20
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de rosca: Métrico
  • Tipo de vedação: Anel de vedação
  • Versão EMC: -

Condicionantes

  • Min. 5 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades