O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2013015 BUCIM 106/FL M32/27-30
Ref. fabricante 2013015
Ref. Sonepar 816323
EAN 4012195515715
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Sim
- Área de selagem múltipla: Não
- Blindado: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Não
- Comprimento da rosca: -
- Cor: Cinzento
- Dimensão angular hexagonal: -
- Fixação sem contraporca: -
- Grau de proteção (IP): IP31
- Largura da chave: -
- Ligação à porca divisível: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Modelo: Direito
- Número RAL: 7030
- Para cabo blindado: -
- Para locais com classificação Ex Gás: -
- Para locais com classificação Ex Poeira: -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Passo (da rosca): -
- Proteção do raio de curvatura: Sim
- Qualidade do material: Polietileno (PE)
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Não
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de rosca: Métrico
- Tipo de vedação: Anel de vedação
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 15 unidades