O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1909940000 PRENSA EST VG M40-1
Ref. fabricante 1909940000
Ref. Sonepar 901768
EAN 4032248536863
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Sim
- Com alívio de tensão: -
- Com contraporca: -
- Comprimento da rosca: 9
- Cor: -
- Dimensão angular hexagonal: -
- Fixação sem contraporca: Não
- Grau de proteção (IP): IP54
- Largura da chave: -
- Ligação à porca divisível: Sim
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Metal
- Modelo: -
- Número RAL: -
- Para cabo blindado: Sim
- Para locais com classificação Ex Gás: -
- Para locais com classificação Ex Poeira: -
- Para o diâmetro do cabo: 19
- Passo (da rosca): 1.5
- Proteção do raio de curvatura: Sim
- Qualidade do material: -
- Reforçado com fibra de vidro: -
- Resistente aos impactos: -
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: -
- Temperatura de utilização: -40
- Tipo de acabamento: Niquelado
- Tipo de rosca: Métrico
- Tipo de vedação: Anel de vedação
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 5 unidades