O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1736330000 SZS M32

Weidmuller - 1736330000 SZS M32

Ref. fabricante 1736330000
Ref. Sonepar 901804
EAN 4008190963538

Especificações essenciais

  • Acabamento antideflagrante: -
  • Acoplamento de cabo plano: -
  • Área de selagem múltipla: -
  • Com alívio de tensão: -
  • Com contraporca: -
  • Comprimento da rosca: -
  • Cor: -
  • Dimensão angular hexagonal: -
  • Fixação sem contraporca: -
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura da chave: -
  • Ligação à porca divisível: -
  • Livre de halogéneo: -
  • Material: Metal
  • Modelo: -
  • Número RAL: -
  • Para cabo blindado: -
  • Para locais com classificação Ex Gás: -
  • Para locais com classificação Ex Poeira: -
  • Para o diâmetro do cabo: -
  • Passo (da rosca): -
  • Proteção do raio de curvatura: -
  • Qualidade do material: -
  • Reforçado com fibra de vidro: -
  • Resistente aos impactos: -
  • Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
  • Tamanho da rosca nominal métrico/PG: -
  • Temperatura de utilização: -
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de rosca: -
  • Tipo de vedação: -
  • Versão EMC: -

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades