O produto foi adicionado com sucesso.
        Obo Bettermann - 1486284 CLIP SSP 6-21 M8 V2A
Ref. fabricante 1486284
                        Ref. Sonepar 801015
                                EAN 4012196342143
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Adaptado à espessura do rasgo: 6
- Carga de rutura: -
- Diâmetro do tubo/cabo: -
- Dobradiça: Não
- Dobradiça ajustável: Não
- Material: Aço inoxidável
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Tamanho da rosca (métrica): 8
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão/peça de construção: Filetado
- Tipo de fixação: Apertar
Condicionantes
- 
                                        Min. 25 unidades