O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1424481 G-INS-M20-M68N-PNES-BK
Ref. fabricante 1424481
Ref. Sonepar 263933
EAN 4055626373119
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Acoplamento de cabo plano: -
- Área de selagem múltipla: -
- Com alívio de tensão: -
- Com contraporca: Não
- Comprimento da rosca: 10
- Cor: Outro
- Dimensão angular hexagonal: -
- Fixação sem contraporca: -
- Grau de proteção (IP): IP68
- Largura da chave: -
- Ligação à porca divisível: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Outro
- Modelo: -
- Número RAL: -
- Para cabo blindado: -
- Para locais com classificação Ex Gás: -
- Para locais com classificação Ex Poeira: -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Passo (da rosca): 1.5
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: -
- Reforçado com fibra de vidro: -
- Resistente aos impactos: -
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de rosca: Métrico
- Tipo de vedação: -
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade