O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Não
- Aprovação UL: Sim
- Aprovação VG: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento da fita: 362
- Cor: Preto
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Sim
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Fecho da esfera/esfera
- Largura da abraçadeira: 0.25
- Largura da banda: 7.9
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Máx. diâmetro do pacote: 102
- Min. força de retenção: 1.112
- Modelo: Sem entalhe
- Qualidade do material: Aço inoxidável 316 (V4A)
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -40
- Temperatura de operação: -40
- Tipo de acabamento: Revestido em plástico
- Tipo de fixação: Âncora de encaixe/came de encaixe
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 50 unidades