O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7203112 ABRACADEIRA METALICA M
Ref. fabricante 7203112
Ref. Sonepar 817319
EAN 4012195693406
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: -
- Aprovação UL: -
- Aprovação VG: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento da fita: 1200
- Cor: Aço inoxidável
- Detetável/Rastreável: -
- Diâmetro do feixe: -
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: -
- Faixa de texto: -
- Fecho de fita: -
- Fixador solúvel: -
- Largura da abraçadeira: -
- Largura da banda: 12
- Livre de halogéneo: -
- Material: Metal
- Máx. diâmetro do pacote: -
- Min. força de retenção: -
- Modelo: -
- Qualidade do material: Aço inoxidável (V4A)
- Refletor (fluorescente): -
- Temperatura de montagem: -
- Temperatura de operação: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Transparente: -
Condicionantes
-
Min. 25 unidades