O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7203100 ABRACADEIRA METALICA M
Ref. fabricante 7203100
Ref. Sonepar 817313
EAN 4012195693345
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: -
- Aprovação UL: -
- Aprovação VG: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento da fita: 150
- Cor: -
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: -
- Faixa de texto: -
- Fecho de fita: -
- Fixador solúvel: -
- Largura da abraçadeira: -
- Largura da banda: 7
- Livre de halogéneo: -
- Material: Metal
- Máx. diâmetro do pacote: -
- Min. força de retenção: -
- Modelo: -
- Qualidade do material: Aço inoxidável 304 (V2A)
- Refletor (fluorescente): -
- Temperatura de montagem: -
- Temperatura de operação: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Transparente: -
Condicionantes
-
Min. 100 unidades