O produto foi adicionado com sucesso.
Klauke - X670 BUTT CONNECT ISOL 0,5-1,0
Ref. fabricante 50TK570036
Ref. Sonepar 753405
EAN 4012078000512
Especificações essenciais
- Adequado para altas temperaturas (até 650° C): Não
- Adequado para condutores de fios finos: Sim
- Adequado para condutores planos: Não
- Adequado para condutores redondos: Não
- Adequado para núcleos sólidos: Não
- Adequado para verniz isolado: Não
- Batente de óleo/barra central: Não
- Cor do isolamento: Vermelho
- Forma da manga: Longa
- Gama AWG: 17
- Isolamento: PA
- Material: Outro
- Modelo: Versão padrão
- Nível de tensão: Até 230/380 V
- Número de derivações: 2
- Para conexões à prova de tração: Não
- Seção transversal nominal: 0.5
- Tipo de acabamento: Estanhado
- Tipo de conexão: Conector de percussão
- Útil para condutores trançados: Não
Condicionantes
-
Min. 100 unidades