O produto foi adicionado com sucesso.
Klauke - X650/8 TERM CU ISOL 4-6MM2
Ref. fabricante 50TK570029
Ref. Sonepar 753363
EAN 4012078024747
Especificações essenciais
- Adequado para altas temperaturas (até 650° C): Não
- Adequado para condutores de fios finos: Sim
- Adequado para condutores planos: Não
- Adequado para condutores redondos: Sim
- Adequado para núcleos sólidos: Não
- Adequado para verniz isolado: Não
- Cor do isolamento: Amarelo
- Corrente máxima (Imax): 25.5
- De acordo com a DIN: Sim
- Dimensão do parafuso (métrica): 8
- Embalagem em fita: Não
- Forma da flange: Forma de anel
- Forma da manga: Curto
- Gama AWG: -
- Isolamento: PA
- Material: Cobre
- Para conexões à prova de tração: Não
- Seção transversal nominal: 4
- Tipo de acabamento: Estanhado
- Útil para condutores trançados: Não
Condicionantes
-
Min. 100 unidades