O produto foi adicionado com sucesso.
Klauke - X620C/4 TERM FO CU ISOL0,5-1,0
Ref. fabricante 50TK570011
Ref. Sonepar 753367
EAN 4012078000994
Especificações essenciais
- Adequado para altas temperaturas (até 650° C): Não
- Adequado para condutores de fios finos: Sim
- Adequado para condutores planos: Não
- Adequado para condutores redondos: Sim
- Adequado para núcleos sólidos: Não
- Adequado para verniz isolado: Não
- Cor do isolamento: Vermelho
- Corrente máxima (Imax): 12.75
- De acordo com a DIN: Sim
- Dimensão do parafuso (métrica): 4
- Embalagem em fita: Não
- Forma da flange: Forma de garfo
- Forma da manga: Curto
- Gama AWG: -
- Isolamento: PA
- Material: Cobre
- Para conexões à prova de tração: Não
- Seção transversal nominal: 0.5
- Tipo de acabamento: Estanhado
- Útil para condutores trançados: Não
Condicionantes
-
Min. 100 unidades