O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Female, M23, 19 pin, straight connector, cable gland Pg 13.5
Ref. fabricante XZCC23FDM190S
Ref. Sonepar 256140
EAN 3389110833928
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por solda
- Blindado: Não
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Com condutor de proteção: Não
- Com indicação de estado: Não
- Corrente nominal: 7.5
- Diâmetro do conector: 23
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP), montado: IP65/IP67
- Material da superfície de contato: Outro
- Material do anel roscado: Outro
- Material do corpo: Outro
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de dados: 19
- Número de contatos de potência: -
- Para diâmetro externo do cabo: 13.5
- Revestimento da estrutura: Nenhum
- Seção da ligação de cabo flexível: 0
- Seção da ligação de cabo rígido: 0
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0
- Temperatura ambiente: -25
- Tensão nominal: 60
- Tipo de bloqueio: Nenhum
- Tipo de contacto: Pino
- Tipo de invólucro: Direito
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante TCSMCN1F10Ref. Sonepar 240980
-
Ref. fabricante TCSMCN1F2Ref. Sonepar 240981
-
Ref. fabricante TCSMCN1F5Ref. Sonepar 240982
-
Ref. fabricante TCSMCN1M1F1Ref. Sonepar 240983
-
Ref. fabricante TCSMCN1M1F10Ref. Sonepar 240984
-
Ref. fabricante TCSMCN1M1F2Ref. Sonepar 240985
-
Ref. fabricante TCSMCN1M1F5Ref. Sonepar 240986
-
Ref. fabricante XZCC12FDP40BRef. Sonepar 256139