O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - BORNE TERR 2,5MM2 V/AM PUSH-IN
Ref. fabricante NSYTRP24PE
Ref. Sonepar 111827
EAN 3606480533228
Especificações essenciais
- Altura: 36.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 72
- Cor: Verde amarelo
- Largura: 5.2
- Largura/tamanho da grelha: 5.2
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 4
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Acima
- Possível função PEN: Não
- Profundidade: 72
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.08
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.08
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.08
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.08
- Temperatura de operação: -40
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por encaixe
- Tipo de ligação elétrica 2: Conexão por encaixe
- Valor da menor altura de montagem possível: 36.5
Condicionantes
-
Min. 50 unidades
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 4,59Kg CO2