O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - BORNE TERR 16MM2 VERD/AM TMOL
Ref. fabricante NSYTRR162PE
Ref. Sonepar 111843
EAN 3606480532887
Especificações essenciais
- Altura: 51
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 80
- Cor: Verde amarelo
- Largura: 12.2
- Largura/tamanho da grelha: 12.2
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Acima
- Possível função PEN: Não
- Profundidade: 80
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.2
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.2
- Temperatura de operação: -40
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por terminal de mola
- Tipo de ligação elétrica 2: Conexão por terminal de mola
- Valor da menor altura de montagem possível: 51
Condicionantes
-
Min. 50 unidades
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 14,52Kg CO2