O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - BORNE SECC TERM FUNC 2,5MM2 CI
Ref. fabricante NSYTRR23TB
Ref. Sonepar 111856
EAN 3606480532962
Especificações essenciais
- Altura: 36.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 72
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 20
- Largura: 5.2
- Largura/tamanho da grelha: 5.2
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 3
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Acima
- Profundidade: 72
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.08
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.8
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.08
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.8
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: 400
- Tipo de componente: Fazer livremente
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por terminal de mola
- Tipo de ligação elétrica 2: Conexão por terminal de mola
- Valor da menor altura de montagem possível: 36.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 50 unidades
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 4,56Kg CO2