O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Schneider Electric - BORNE PASS 4MM2 2AND CINZ 1P 2

Schneider Electric - BORNE PASS 4MM2 2AND CINZ 1P 2

Ref. fabricante NSYTRV44
Ref. Sonepar 111912
EAN 3606480532009

Especificações essenciais

  • Adequado para material condutor: Alumínio/cobre
  • Altura: 47.5
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 65.4
  • Cor: Cinzento
  • Corrente nominal: 32
  • Largura: 6.2
  • Largura/tamanho da grelha: 6.2
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Níveis ligados internamente: Não
  • Número de fixações por nível: 4
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Sim
  • Posição de ligação: Lateralmente
  • Profundidade: 65.4
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.2
  • Temperatura de operação: -40
  • Tensão nominal: 500
  • Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
  • Valor da menor altura de montagem possível: 47.5
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim

Condicionantes

  • Min. 50 unidades

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 6,08Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades