O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - BORNE PASS 4MM2 2AND AZUL 1P 1
Ref. fabricante NSYTRV43BL
Ref. Sonepar 111910
EAN 3606480531989
Especificações essenciais
- Adequado para material condutor: Alumínio/cobre
- Altura: 47.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 57.8
- Cor: Azul
- Corrente nominal: 32
- Largura: 6.2
- Largura/tamanho da grelha: 6.2
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 3
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 57.8
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.2
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: 500
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 47.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 50 unidades
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 6,06Kg CO2