O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Schneider Electric - BORNE PASS 2,5MM2 BRANC 1P 1X1

Schneider Electric - BORNE PASS 2,5MM2 BRANC 1P 1X1

Ref. fabricante NSYTRV22WH
Ref. Sonepar 111890
EAN 3606480531835

Especificações essenciais

  • Adequado para material condutor: Alumínio/cobre
  • Altura: 47.5
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 47.7
  • Cor: Branco
  • Corrente nominal: 24
  • Largura: 5.2
  • Largura/tamanho da grelha: 5.2
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Níveis ligados internamente: Não
  • Número de fixações por nível: 2
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Sim
  • Posição de ligação: Lateralmente
  • Profundidade: 47.7
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.2
  • Temperatura de operação: -40
  • Tensão nominal: 1000
  • Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
  • Valor da menor altura de montagem possível: 47.5
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim

Condicionantes

  • Min. 50 unidades

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 4,55Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades