O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - BORNE PASS 2,5MM2 2AND CINZ 2P
Ref. fabricante NSYTRV24D
Ref. Sonepar 198269
EAN 3606480531859
Especificações essenciais
- Adequado para material condutor: Alumínio/cobre
- Altura: 65
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 69.9
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 24
- Largura: 5.2
- Largura/tamanho da grelha: 5.2
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 2
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 69.9
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.2
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: 500
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 65
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 4,62Kg CO2