O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - BORNE PASS 16MM2 AZUL 1P 1X1
Ref. fabricante NSYTRV162BL
Ref. Sonepar 111885
EAN 3606480532139
Especificações essenciais
- Adequado para material condutor: Alumínio/cobre
- Altura: 55
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 55.5
- Cor: Azul
- Corrente nominal: 76
- Largura: 12.2
- Largura/tamanho da grelha: 12.2
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 55.5
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 1.5
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: 1000
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 55
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 50 unidades
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 14,41Kg CO2